Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Palokatkotyyny

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Palokatkotyyny

Koostuu mineraalikuitulevyistä palamattomassa suojatyynyssä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • Tyynyjä voidaan käyttää joko väliaikaisena suojatoimenpiteenä tai pysyvänä palokatkoratkaisuna suunnitelluissa ja suunnittelemattomissa jälkiasennuksissa

  • Repeytymättömät ja pölyämättömät tyynyt (sopivat pölyherkkiin tiloihin)

  • Helppo asentaa

  • Kestää vettä, valoa ja pakkasta

  • Asennettavan kaapelin enimmäiskoko: Täyttöaste 60 % aukon pinta-alasta

  • Eristää tulen ja savukaasut

  • Palamaton

  • Tiivistää huoneet

  • Helppo käyttää

  • Voidaan käyttää uudelleen irrottamisen jälkeen

  • Vaimentaa ääntä, helppo jälkiasentaa

  • Kevyt, kestää hyvin ikääntymistä
Huomautus

[62] paloneristämiseen

Seinä- ja lattialäpivientien palonkesto Z-19.53-2375

Tuotenumero / mitat


0893 305 076, 300 x 75 x 20 mm


0893 305 077, 330 x 200 x 25 mm


0893 305 078, 300 x 180 x 25 mm