Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Palokatkotyyny

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Palokatkotyyny

Koostuu mineraalikuitulevyistä palamattomassa suojatyynyssä

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
  • Ehkäisee palon leviämistä ja estää palokaasujen leviämistä

  • Palamaton

  • Eristää palo-osastot

  • Helppo käyttää

  • Voidaan käyttää poistamisen jälkeen uudelleen

  • Ääntä vaimentava, helppo jälkiasentaa.

  • Hyvä ikääntymisen kesto, kevyt

  • Tyynyjä voidaan käyttää joko väliaikaisena suojatoimenpiteenä tai lopullisena ratkaisuna suunnitelluissa ja suunnittelemattomissa jälkiasennuksissa.

  • Repeytymättömät ja pölyttömät tyynyt (sopivat pölyherkkiin tiloihin)

  • Helppo asennus

  • Kestää kosteutta, UV-säteilyä ja pakkasta

  • Maksimikaapelimäärä: Täyttöaste 60 % aukon pinta-alasta
Huomautus

[62] paloneristämiseen

Seinä- ja lattialäpivientien palonkesto Z-19.53-2375

Tuotenumero / mitat


0893 305 076, 300 x 75 x 20 mm


0893 305 078, 300 x 180 x 25 mm


0893 305 070, 330 x 200 x 25 mm


0893 305 077, 330 x 200 x 25 mm


0893 305 071, 330 x 200 x 45 mm