Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paloturvakaappi, tyyppi 90 ladattaville akuille

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paloturvakaappi, tyyppi 90 ladattaville akuille

Tyypin 90 suojakaappi ION-PRO-90-litium-ioniakuille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Palonkestävä (90 minuuttia tyyppitestattu) - itsestään sulkeutuva tulipalon sattuessa

  • Naarmuuntumaton, kestävä ulkopinta jauhemaalatulla teksturoidulla pinnalla

  • Sisältää integroidun savuilmaisimen hälytyskontaktilla hälytyksen välittämiseksi kiinteistönhallintajärjestelmään

  • Hälytyksen edelleenlähetys (potentiaalivapaa kytkentäkontakti) sisältyy toimitukseen vakiona: se mahdollistaa yksilöimättömän yhteishälytyksen välittämisen jatkuvasti miehitettyyn valvomoon/valvontakeskukseen.

  • Lisämaksusta saatavilla on erillinen laajennus (ei sisälly vakiotoimitukseen) etätelekommunikaatiomoduulin kautta: mahdollistaa yksilöimättömän yhteishälytyksen välittämisen enintään viiteen eri matkapuhelinnumeroon. Tätä käytetään esimerkiksi silloin, kun asiakkaalla ei ole käytettävissään jatkuvasti miehitettyä valvomoa.

  • Käyttövalmis 230 V:n sähköverkkoon liittämistä varten, sisältää turvapistokkeen

  • Nestetiivis pohja-allas akkuvuotojen keräämistä varten

  • Ovet ovat lukittavissa profiilisylintereillä ja ovat yhteensopivia erilaisten lukitusjärjestelmien kanssa, mukaan lukien lukitustilan ilmaisin

  • Pysyvästi suljettavissa oleva ovi öljyvaimennetuilla ovensulkijoilla

  • Integroidut säätöjalat lattian epätasaisuuksien tasaamiseen

  • Tyyppitestattu standardin EN 14470-1 mukaisesti (sisältä ulospäin standardin DIN EN 1363-1 mukaisesti), CE-merkintä

  • Toimitussisältö: Hylly, jatkopistorasia, pohja-allas vuotojen keräämiseen
Huomautus
  • Tuotenro 0957801213: 4 hyllyä ja 2 kpl 8-osaisia jatkopistorasioita = 16 pistorasiaa

  • Tuotenro 0957801212: 2 hyllyä ja 2 kpl 4-osaisia jatkopistorasioita = 8 pistorasiaa