Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Palovaahto Combo
PU-pohjainen kaksikomponenttinen palovaahto erinomaisilla palosuojausominaisuuksilla. Paisuva.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Helppo ja nopea asennus
- Ei kaapeleiden eristämistä tai väliseinien pinnan pinnoitusta
- Palokatkotiilien avulla suuret aukot osastoivissa rakenteissa voidaan täyttää/tiivistää nopeasti ja kustannustehokkaasti
- Joustava vaahto helppo lisätä myöhemmin
- Voidaan päällemaalata
- Pölytön käyttö
- Halkaisijaltaan enintään 50 mm PE- ja PVC-putkien läpiviennit voidaan tehdä ilman palomansettia.
Seinä- ja lattialäpivienti, palonkestävä, ETA-11/0528.
Pahvista tai muovista valmistetut ulkoverhousmateriaalit voidaan jättää väliseinän päälle.
Seinä- ja lattialäpivienti, palonkestävä, ETA-11/0528.
Lisätietoja palokatkoista on yleisessä tyyppihyväksynnässä Z-19.53-2337.
Sopiva patruunapuristin 0893 303 206
Käytetään järjestelmissä [D4]
Palovaahto, yhdistelmä [D4]
Seinä- ja lattialäpivienteihin, joiden palonkestoluokka on palonkestävä, kaapelikannakointijärjestelmille, sähköasennusputkille ja palaville sekä palamattomille putkille.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!