Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Palovammageelitaitos 2 kpl Cederroth
Nopea ja tehokas ensiapu palovammoihin. Geeli viilentää, lievittää kipua ja estää palovamman etenemisen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Palovammageelitaitos tarjoaa nopeaa ja tehokasta ensiapua palovammoihin. Geeli viilentää nopeasti, lievittää kipua ja estää palovamman etenemisen syvemmälle ihokudoksiin. Geeli jäähdyttää yhtä tehokkaasti kuin juokseva vesi ja nopeuttaa siten palovamman parantumista. Steriilit haavataitokset ovat helppokäyttöisiä. Pakkaus sisältää kaksi kertakäyttöistä ja steriiliä haavasidettä, joissa on vesiliukoista geeliä. Haavasiteen koko 10 x 10 cm.
- Viilentää nopeasti, lievittää tehokkaasti kipua ja estää palovamman etenemisen syvemmälle ihokudoksiin
- Geeli jäähdyttää yhtä tehokkaasti kuin juokseva vesi
- Pakkauksessa 2 kertakäyttöistä, steriiliä haavataitosta (koko 10 x 10 cm)
- Vesiliukoinen geeli
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!