Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Palovammalaukku BURN KIT 51011013
Cederroth Palovammalaukku - tehokas ensiapuväline palovammojen hoitoon. Sisältää jäähdyttäviä tuotteita ja selkeät ohjeet, helpottaa palovammojen ensiavun antamista kotona tai työpaikalla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Cederroth Palovammalaukku on täydellinen ensiapuväline palovammojen hoitoon. Laukussa on jäähdyttäviä ja kipua lievittäviä tuotteita ensimmäisen ja toisen asteen palovammoille. Käyttötarkoituksen erottaa muista ensiapulaukuista liekkikuva ja oranssi vetoketju, ja tuotteet on pakattu läpinäkyviin muovitaskuihin helpottaakseen oikean tuotteen löytämistä. Mukana selkeät kuvalliset ohjeet ja tarvittavat ensiaputarvikkeet, kuten palovammageeli, palovammataitokset eri kokoja ja ensiapuside. Turvallinen ja kätevä ratkaisu palovammojen ensiavuksi kotona tai työpaikalla.
Jäähdyttävät ja kipua lievittävät tuotteet ensimmäisen ja toisen asteen palovammoille
- Laukun käyttötarkoituksen erottaa muista ensiapulaukuista liekkikuva ja oranssi vetoketju
- Tuotteet on pakattu läpinäkyviin muovitaskuihin, mikä helpottaa ja nopeuttaa oikean tuotteen löytämistä.
- Tuotteissa selkeät kuvalliset ohjeet
- Kolme kokoa Cederroth Burn Gel palovammataitoksia: 10x10, 20x20 ja 30x40 cm
Sopiva teline : Seinäkiinnike ensiapupakille tuotenro 0899 520 092 (REF 190400)
Sisältö:
- 1 x Burn Gel palovammageeli 100ml - REF 51011005
- 1 x Burn Gel palovammataitos/kasvomaski 30×40cm - REF 51011014
- 2 x Burn Gel palovammataitos 20×20cm - REF 51011015
- 4 x Burn Gel palovammataitos 10×10cm - REF 901900
- 1 x Cederroth 4-in-1 -ensiapuside - REF 1910
- 1 x verkkoside
- 6 x sidosrullaa taitosten kiinnittämiseen
- 2 paria suojakäsineitä
- 1 x sakset - REF 270002
- Ensiapuohje ja palovammojen hoito-ohjeet
Mitat: L 305 x K 245 x S 86 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!