Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
GUARDMAN - paloletku
Luokiteltu paloletku yleiskäyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Letku on DIN 14811, SS2840, Norsk Standard 4016-4018 normien mukainen.
Rakenne : Litteä, punainen, ulkopinnalta rihlattu, nitriilikumin ja PVC:n seos, puristettuna tekstiilikudoksen läpi; kestävä, yhtenäinen rakenne.
Hyvä säänkestävyys, kohtalainen öljyn ja kemikaalien kestävyys.
Vahvike : Synteettinen tekstiilikudos
Käyttölämpötila : -30°...+70°C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!