Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Paneelihylly järjestelmäsalkulle 8.4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paneelihylly järjestelmäsalkulle 8.4

Soveltuu sarjan 8.4 järjestelmäsalkuille. Muunneltaville järjestelmille

  • Tyypin kuvaus: VSKR1
  • Kokonaisleveys: 1112 mm
  • Kokonaiskorkeus: 30 mm
  • Kokonaissyvyys: 380 mm
  • Tuotteen paino: 4 kg
  • Väri: Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu
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
Tuotenro Tyypin kuvaus Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Kokonaissyvyys Määrä PY
Hinta/PY
0963010040
VSKR1 1112 mm 30 mm 380 mm
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
  • Runko valmistettu erikoislujasta teräksestä

  • Jauhemaalattu