Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Naula aluslevyllä UNKT 130
Naula aluslevyllä UNKT 130 - 1
Naula aluslevyllä UNKT 130 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Naula aluslevyllä UNKT 130

Laadukas kiinnike betonipinnalle (tavallinen betoni ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) DIN EN 206 -standardin mukaisesti

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • Enintään noin 20 mm paksuille eristemateriaaleille, esimerkiksi patolevy, fleece-kuitukangas

  • Tyypin HN 101 naulalla
Huomautus

Betonipinnoilla käytettävien naulojen pituuden laskeminen:

Tunkeutumissyvyys (väh. 25 mm / enint. 40¬mm) + kiinnitettävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus

Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotestillä.