Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Etiketöintiliuskat

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Etiketöintiliuskat

Vetolaatikkojen merkitsemiseen

  • Malli: Raitoina
  • Korkeus: 22 mm
  • Syvyys: 0,38 mm
  • Materiaali: Paperi/muovi

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Tyypin kuvaus Yhteensopiva: Leveys Tuotteen paino Määrä PY
Hinta/PY
0963022988
PKSSM Moduuli SM 509,5 mm 0,010 kg
1 kpl
0963022987
PKSSML Moduuli SML 335,5 mm 0,010 g
1 kpl
0963022989
PKSSMS Moduuli SMS 787,5 mm 0,020 kg
1 kpl
0963022990
PKSSMD Moduuli SMD 1065,5 mm 0,030 kg
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
  • Saatavilla monessa eri koossa

  • Läpinäkyvällä kannella