Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paperinen puhdistus-,/teollisuus-/vetopyyhe ECOLINE
Yleispaperipyyhe useimpiin yleisiin puhdistustehtäviin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erittäin imukykyinen
- Sopii kaikkiin yleisiin annostelijoihin
- Saatavilla useissa eri paksuuksissa ja leveyksissä
- Lähes nukkaamaton
- Erittäin imukykyinen ja repäisynkestävä
- EU-ympäristömerkitty
EU-ympäristömerkityt tuotteemme on valmistettu luonnonvaroja ja ympäristöä säästäen. Jotta tuotteelle voidaan myöntää EU-ympäristömerkki, sen kaikkien tuotantovaiheiden on täytettävä määrätyt ympäristöystävällisyysvaatimukset ja sen materiaalien on oltava kestävästi tuotettuja.
Vetopyyhkeille 0899 800 312 ja 0899 800 313 soveltuva vetopyyheannostelija tuotenumerolla 0899 800 353
Teollisuuspyyhkeelle 0899 800 314 lattiateline tuotenumerolla 0899 800 606
Paperista puhdistuspyyhettä voidaan käyttää pintojen puhdistukseen eri aloilla (esimerkiksi autoteollisuudessa, metallin jalostuksessa ja keittiön asentamisessa). Öljyn ja rasvan kaltainen lika voidaan poistaa paperisella puhdistuspyyhkeellä. Liina on hyvin kestävä, joten sillä voidaan puhdistaa pinnoilta myös karkeat materiaalit kuten lastut ja reunat.
Puhdista pinnat paperisella puhdistuspyyhkeellä. Puhdistusta voidaan tehostaa käyttämällä Würthin puhdistusaineita.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!