Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työmaakaappi pyörillä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työmaakaappi pyörillä

Siirrettävä työmaakaappi, jossa säädettävät hyllytasot, lukittavissa riippulukolla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Työmaakaappi pyörillä on erinomainen valinta pientarvikkeiden, työkalujen ja koneiden säilytykseen. Säädettävät ja jaettavat hyllylevyt mahdollistavat siistin ja järjestelmällisen säilytyksen. Kaappi on lukittavissa riippulukolla, joka varmistaa etteivät tärkeät tarvikkeet katoa. Kantavuus jopa 250 kg, joka mahdollistaa runsaan sisällön säilyttämisen järjestelmällisesti työpisteessä.



  • Siirrettävissä nostokorvakkeista, pyörät (ø 160 mm), 2 jarrullista

  • Säädettävät hyllytasot 870x450 mm (50 mm välein) ja hyllyjakajia 16 kpl

  • Lukittavissa riippulukolla - riippulukkosalvan reiän koko D8,5 mm

  • Toimitetaan kasattuna

  • Kantavuus 250 kg (50 kg / hylly)