Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työmaakaappi pyörillä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työmaakaappi pyörillä

Järeä varastointikaappi liikkuvaan käyttöön työmaille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Siirreltävä hyllykaappi säädeltävillä hyllylevyillä



  • Siirrettävissä nostokorvakkeista

  • Materiaalina 1,5 mm kuumasinkitty teräslevy

  • Säädettävät hyllytasot 870x450 mm (50 mm välein)

  • Hyllyjakajia 16 kpl

  • Polyuretaani pyörät (ø 160 mm), 2 jarrullista

  • Lukittavissa erikseen myytävällä riippulukolla - riippulukkosalvan reiän koko D8,5 mm

  • Kantavuus 250 kg (50 kg/hylly)


Toimitetaan kasattuna

HuomautusToimitetaan kasattuna