Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Alkaliparisto Energizer Industrial

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Alkaliparisto Energizer Industrial

Teollisuuden vaativaan käyttöön

  • Akun / pariston tyyppi: Alkali

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Akun / pariston määritys Nimellisjännite Akun / pariston tyyppi Määrä PY
Hinta/PY
0827111090
Micro AAA; LR03 1.5 V/DC Alkali
10 kpl
0827112090
Mignon AA; LR6 1.5 V/DC Alkali
10 kpl
0827113090
1,5V, LR14 C 1.5 V/DC Alkali
12 kpl
0827114090
Mono D; LR20; AM1 1.5 V/DC Alkali
12 kpl
0827115090
9V, 6LR61 9 V/DC Alkali
12 kpl
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
Kehitetty teollisuuden vaativiin kohteisiin, erityisesti paljon virtaa vaativille laitteille, kuten kannettaville radioille, taskulampuille jne.