Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Patruunapuristin, WIT
WIT-patruunoiden (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml ja 330 ml) ja silikonipatruunoiden puristamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sopii käytettäväksi 150 ml, 320 ml ja 330 ml koaksiaalipatruunoiden, 300 ml putkimaisten foliopatruunoiden (makkara), 280 ml peeler-patruunoiden ja silikonipatruunoiden kanssa
Nopea, luotettava ja puhdas käyttö
Mittapuikko/täyttömäärän osoitin asteikolla
Estää lukuvirheitä (asteikko = massan täyttömäärä)
Patruunapuristimen runko + puristuskahva + patruunan pidin: Lasikuidulla vahvistettua polyamidia
- Kevyt ja erittäin vakaa
- Helppo käsitellä. Tarkkaan työskentelyyn
- Kestävää teknologiaa
Patruunapuristimen kahva
Patruunapuristimen kahvan käyttö aktivoi valumisenestotoiminnon ja vapauttaa patruunan jännityksen
Säätöruuvi kompensoi mekanismin kulumista
- Pidentää patruunapuristimen käyttöikää
- Suorituskyky ei heikkene kulumisen vuoksi
Sopii seuraavien kemiallisten ankkurointimassojen puristamiseen:
- WIT-VM 100 150 ml, 330 ml
- WIT-VIZ 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml
- MULTI WIT-UH 300 320 ml, 280 ml
- WIT-EA 150 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
- WIT-VIZ Express: 330 ml
- WIT-BS 150 ml
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!