Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Patruunapuristin, WIT
käyttöön 380 ml:n, 410 ml:n ja 420 ml:n WIT-patruunoiden kanssa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu käyttöön 380 ml:n, 410 ml:n ja 420 ml:n koaksiaalipatruunoiden kanssa
Nopea, luotettava ja puhdas käyttö
Patruunapuristimen runko + puristuskahva + patruunan pidin: Lasikuidulla vahvistettua polyamidia
- Kevyt ja erittäin vakaa
- Helppo käsitellä. Tarkkaan työskentelyyn
- Kestävää teknologiaa
Patruunapuristimen kahva
Patruunapuristimen kahvan käyttö aktivoi valumisen esto-toiminnon ja vapauttaa patruunan jännityksen
Säätöruuvi kompensoi mekanismin kulumista
- Pidentää patruunapuristimen käyttöikää
- Suorituskyky ei heikkene kulumisen vuoksi
Sopii seuraavien kemiallisten ankkurointimassojen puristamiseen:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 420 ml
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 420 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 420 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 420 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 410 ml
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!