Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hydrauliikkatiivistysneste, pehmeä
Suurille kuormille altistuvien paineilma- ja hydrauliruuviliitäntöjen tiivistämiseen. Ruuviliitännät, enintään letkun/putken murtumispaineeseen asti
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pehmeä, joten purkaminen on helppoa
Kestää erinomaisesti kaikkia hydraulinesteitä ja polttoaineita
Parantaa turvallisuutta estämällä tuotteen liukenemisen.
Nopea kovettuminen, myös alhaisissa lämpötiloissa
Vähemmän käyttökatkoja
Tiivistää 100 %:sti
Täyttää kolot kokonaan, joten suojaa myös hankauksen aiheuttamalta kulumiselta ja ruosteelta.
Kestää hyvin useita emäksiä, kaasuja, liuottimia, öljyjä ja polttoaineita
Ei sisällä silikonia, liuottimia eikä öljyä
DOS-järjestelmä:
- Näppärä kiertokorkki mahdollistaa käytön yhdellä kädellä, jolloin toinen käsi jää vapaaksi
- Portaattomasti säädettävän annostelukorkin ansiosta annostelua voidaan säätää tarkasti tarpeeseen sopivaksi, jolloin kulutus ja kulut pysyvät mahdollisimman pieninä
- Annostelukorkin kaulaan ei jää ainetta, joten kustannukset pysyvät hallinnassa
- Kupari tai kupariseokset nopeuttavat kovettumista huomattavasti, joten tiivistysneste voi alkaa kovettua jo liittymisprosessin aikana. Tämä voi aiheuttaa mikrohalkeamia, jotka voivat johtaa vuotoihin. Siksi on erittäin suositeltavaa tehdä alustavia testejä ja varmistaa näin prosessin onnistuminen, jos hydrauliikan tiivistysainetta käytetään kupariliitännöissä, jotka joutuvat pitkäaikaiseen kosketukseen veden kanssa ≥ 40°C:n lämpötilassa. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus tiettyyn käyttökohteeseen ja kiinnitykseen.
- Pitkäaikainen altistus saattaa aiheuttaa muutoksia seuraavissa muoveissa: ABS, selluloidi, polystyreeni, polykarbonaatti (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfoni, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkaanikuitu ja maalatut pinnat.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!
Enintään 200 baarin paineilma- ja hydrauliruuviliitosten tiivistämiseen, esikuormitetut ruuviliitokset putken/letkun murtumispaineeseen asti. Suunniteltu erityisesti käytettäväksi korkeapaineisissa nestejärjestelmissä auto- ja hyötyajoneuvoteollisuudessa, metalli- ja työkaluteollisuudessa, laivanrakennuksessa, koneiden ja moottorien valmistuksessa sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa.
Tämä nestemäinen muovi kovettuu, kun se on kosketuksissa metallin kanssa ilman hapen vaikutusta (happi puuttuu). Liitospintojen on oltava kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia. Kostuta lukittavia pintoja riittävästi ja liitä ne heti.
Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!