Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pehmeä väli-/tukilaikka Mirka-hiomapyöröille

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pehmeä väli-/tukilaikka Mirka-hiomapyöröille

Pehmeää tukilaikkaa käyttämällä hiomapyörö mukautuu optimaalisesti epätasaisille pinnoille. Pinnan epätasaisuudet saadaan hiottua mahdollisimman hyvin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sopii erityisesti hienoon hiontatyöhön sekä muotojen hiomiseen; estää ylihionnan.


Pehmeä väli-/tukilaikka asetetaan hiomapyörön ja tukilaikan väliin.

Välilaippa tarrahiomapyöröille



  • Käytetään hiottaessa pyöristettyjä pintoja ja muotoja

  • Välilaippa laitetaan tarrapyörön ja tukilaikan väliin

  • Materiaali: vaahtomuovi, solukumi

  • Tarrakiinnitys

  • Tuote 9501 012 897 paksuus 5 mm

  • Tuote 9501 012 898 paksuus 10 mm

  • 5 kappaleen pakkaus