Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pehmeä väli-/tukilaikka Mirka-hiomapyöröille

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pehmeä väli-/tukilaikka Mirka-hiomapyöröille

Pehmeää tukilaikkaa käyttämällä hiomapyörö mukautuu optimaalisesti epätasaisille pinnoille. Pinnan epätasaisuudet saadaan hiottua mahdollisimman hyvin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Sopii erityisesti hienoon hiontatyöhön sekä muotojen hiomiseen; estää ylihionnan.


Pehmeä väli-/tukilaikka asetetaan hiomapyörön ja tukilaikan väliin.

Välilaippa tarrahiomapyöröille



  • Käytetään hiottaessa pyöristettyjä pintoja ja muotoja

  • Välilaippa laitetaan tarrapyörön ja tukilaikan väliin

  • Materiaali: vaahtomuovi, solukumi

  • Tarrakiinnitys

  • Tuote 9501 012 897 paksuus 5 mm

  • Tuote 9501 012 898 paksuus 10 mm

  • 5 kappaleen pakkaus