Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pehmeä välilaippa Mirka-hiomapyöröille
Pehmeää välilaippaa käyttämällä hiomapyörö mukautuu optimaalisesti epätasaisille pinnoille. Pinnan epätasaisuudet saadaan hiottua mahdollisimman hyvin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sopii erityisesti hienoon hiontatyöhön sekä muotojen hiomiseen; estää ylihionnan.
Pehmeä välilaippa asetetaan hiomapyörön ja tukilaikan väliin.
Välilaippa tarrahiomapyöröille
- Käytetään hiottaessa pyöristettyjä pintoja ja muotoja
- Välilaippa laitetaan tarrapyörön ja tukilaikan väliin
- Materiaali: vaahtomuovi, solukumi
- Tarrakiinnitys
- Tuote 9501 012 897 paksuus 5 mm
- Tuote 9501 012 898 paksuus 10 mm
- 5 kappaleen pakkaus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!