Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tarranauha, peiliteippi
Kaksipuolinen solumuoviteippi asentamiseen ja pysyvään kiinnittämiseen kaikkiin sileisiin ja hieman epätasaisiin pintoihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sopii erinomaisesti monille eri pinnoille
- Teippi soveltuu kiinnittämiseen moniin eri materiaaleihin
- Vaimentaa tärinää ja tasapainottaa liitettävien osien erilaiset laajenemiskertoimet
Erinomainen alkutartunta
Riittävä käyttöturvallisuus saavutetaan heti asennuksen jälkeen.
Erinomainen ikääntymisen, UV-säteilyn, sään, pehmittimien ja kemikaalien kestävyys
- Teippi sopii sekä ulko- että sisäkäyttöön.
- Solumuovi ei kellastu ja pysyy pysyvästi elastisena.
RoHS-yhteensopiva
- Sopivuus herkille (esim. PP, PE, kumi), karkeille ja huokoisille (esim. puu, kivi) pinnoille on testattava etukäteen.
- Tarttuvuus maalattuihin pintoihin (erityisesti jauhemaalattuihin pintoihin) on testattava etukäteen.
- Kun kiinnitetään pehmentävää lisäainetta sisältävää muovia, pehmennin voi muuttaa liimakerrosta. Tämä heikentää liiman lujuutta.
- Turvapeileille (jotka tunnistaa takana olevasta sinisestä tai vihreästä kalvosta) peilinvalmistajat suosittelevat yleensä vielä mekaanista lisäkiinnitystä.
- Turvapeileissä (jotka tunnistaa takana olevasta sinisestä tai vihreästä kalvosta) teipin tartunnassa voi ilmetä ongelmia, jotka johtuvat kalvon ja liiman reagoinnista toisiinsa. Tartunnassa on ongelmia erityisesti PE/PP-pohjaisten kalvojen kanssa. Sen vuoksi tuotteen sopivuus on testattava aina etukäteen. Koska turvapeileissä käytetään erilaisia kalvoja, on suositeltavaa varmistaa kiinnittyminen myös mekaanisella lisäkiinnityksellä.
Noudata asennusohjeita.
| PEILITEIPIN ASENNUSOHJEET | |||||
| Käytettävä teipin määrä | |||||
| Teipin leveys (mm) | Peilin pinta-ala (cm2) | Peilin paksuus (mm) | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 25 | 10 cm | 13 cm | 16 cm | 20 cm | |
| 19 | 1000 | 25 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
| 25 | 20 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | |
| 19 | 2000 | 50 cm | 70 cm | 85 cm | 100 cm |
| 25 | 40 cm | 50 cm | 65 cm | 80 cm | |
| 19 | 5000 | 125 cm | 175 cm | 225 cm | 250 cm |
| 25 | 100 cm | 120 cm | 170 cm | 200 cm | |
| 19 | 10000 | 250 cm | 350 cm | 450 cm | 500 cm |
| 25 | 200 cm | 260 cm | 325 cm | 325 cm | |
| 19 | 100 | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm |
| 25 | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | |
| 19 | 200 | 5 cm | 7 cm | 9 cm | 10 cm |
| 25 | 4 cm | 5 cm | 7 cm | 8 cm | |
| 19 | 500 | 13 cm | 17 cm | 20 cm | 25 cm |
| Varmista peiliä liimattaessa, että teipit kiinnitetään vain pystysuuntaisesti ja että nauhoja on useita leikkaus- ja vetovoimien vähentämiseksi ja niiden jakamiseksi koko tartuntapinnalle. Turvapeileissä (jotka tunnistaa takana olevasta sinisestä tai vihreästä kalvosta) teipin tartunnassa voi ilmetä ongelmia, jotka johtuvat kalvon ja liiman reagoinnista toisiinsa. Tartunnassa on ongelmia erityisesti PE/PP-pohjaisten kalvojen kanssa. Sen vuoksi tuotteen sopivuus on testattava aina etukäteen. Koska turvapeileissä käytetään erilaisia kalvoja, on suositeltavaa varmistaa kiinnittyminen myös mekaanisella lisäkiinnityksellä. Saniteettitiloissa ja ulkoalueilla on suositeltavaa käyttää enemmän teippiä. | |||||
| Ilmoitetut teippien pituudet on jaettava neljän kulmapisteen kesken. | |||||
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Voidaan käyttää eri materiaaleissa peilien kiinnittämiseen koottaessa vaatekaappeja sekä makuuhuoneen, olohuoneen ja kylpyhuoneen kalusteita, ikkunanjakopuitteiden kiinnittämiseen, annostelijoiden ja kannakkeiden kiinnittämiseen kylpyhuoneissa sekä koukkujen ja pienten laitteiden kiinnittämiseen sisä- ja ulkotiloihin. Teippi sopii kiinnitettäväksi esimerkiksi puu-, metalli-, lasi-, kivi-, tekstiili, PVC-, PC-, ABS- ja Makrolon-pinnoille.
Peiliteippi ei reagoi kemiallisesti peilipinnoitteiden kanssa ja johtavat peilinvalmistajat suosittelevat sitä.
Teipillä kiinnitettävien pintojen on oltava kuivia, eikä niillä saa olla pölyä, rasvaa tai silikonia. Suosittelemme esipuhdistukseen IPA-puhdistusainetta.
Kunnollisen tartunnan varmistamiseksi teippi on puristettava kiinni kiinnitettävään materiaaliin.
Optimaalinen lopullinen tartuntalujuus saavutetaan 24 tunnin kuluttua.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!