Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tarranauha, peiliteippi
Voidaan käyttää eri materiaalien kanssa peilien asennukseen, ikkunanjakopuitteiden kiinnitykseen, annostelijoiden ja kannattimien kiinnitykseen saniteettitiloissa sekä koukkujen asennukseen sisä- ja ulkotiloihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sopii erinomaisesti monille eri pinnoille
Teippi sopii kiinnitettäväksi esimerkiksi puu-, metalli-, lasi- ja kivipinnoille sekä Plexiglas- ja Makrolon-pinnoille.
Erinomainen tarttuvuus
Riittävä tartunta saavutetaan heti asennuksen jälkeen.
Kestää UV-säteilyä ja kosteutta
Teippi sopii sekä ulko- että sisäkäyttöön.
Kestää ikääntymistä
Oikein käytettynä teippi ei menetä joustavuuttaan.
RoHS-yhteensopiva
- Liimautavalla teipillä kiinnitettävien pintojen on oltava sileitä, kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia, eikä pinnalla saa olla silikonia. Suosittelemme esipuhdistukseen IPA-puhdistusainetta.
- Kunnollisen tartunnan varmistamiseksi teippi on puristettava kiinni materiaaliin.
- Optimaalinen lopullinen lujuus saavutetaan 24 tunnin kuluttua.
- Sopivuus herkille (esim. PP, PE, kumi), karkeille ja huokoisille (esim. puu, kivi) pinnoille on testattava etukäteen.
- Jos kiinnitetään pehmentävää lisäainetta sisältävää muovia, pehmennin voi muuttaa liimapintaa. Tämä heikentää tartuntalujuutta.
- Turvapeileille (jotka tunnistaa takana olevasta sinisestä tai vihreästä kalvosta) peilinvalmistajat suosittelevat yleensä vielä mekaanista lisäkiinnitystä.
- Turvapeileillä (jotka tunnistaa takana olevasta sinisestä tai vihreästä kalvosta) teipin tarttuvuudessa voi ilmetä ongelmia, jotka johtuvat kalvon ja liiman reagoinnista toisiinsa. Tarttuvuudessa on ongelmia erityisesti PE/PP-pohjaisten kalvojen kanssa. Sen vuoksi tuotteen sopivuus on testattava aina etukäteen. Koska turvapeileissä käytetään erilaisia kalvoja, on suositeltavaa varmistaa kiinnittyminen myös mekaanisella lisäkiinnityksellä.
Noudata asennusohjeita.
PEILITEIPIN ASENNUSOHJEET | |||||
Käytettävä teipin määrä | |||||
Teipin leveys (mm) | Peilin pinta-ala (cm2) | Peilin paksuus (mm) | |||
3 | 4 | 5 | 6 | ||
19 | 100 | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm |
25 | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | |
19 | 200 | 5 cm | 7 cm | 9 cm | 10 cm |
25 | 4 cm | 5 cm | 7 cm | 8 cm | |
19 | 500 | 13 cm | 17 cm | 20 cm | 25 cm |
25 | 10 cm | 13 cm | 16 cm | 20 cm | |
19 | 1000 | 25 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
25 | 20 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | |
19 | 2000 | 50 cm | 70 cm | 85 cm | 100 cm |
25 | 40 cm | 50 cm | 65 cm | 80 cm | |
19 | 5000 | 125 cm | 175 cm | 225 cm | 250 cm |
25 | 100 cm | 120 cm | 170 cm | 200 cm | |
19 | 10000 | 250 cm | 350 cm | 450 cm | 500 cm |
25 | 200 cm | 260 cm | 325 cm | 325 cm | |
Varmista peiliä liimattaessa, että teipit kiinnitetään vain pystysuuntaisesti ja että nauhoja on useita leikkaus- ja vetovoimien vähentämiseksi ja niiden jakamiseksi koko tartuntapinnalle. Turvapeileissä (jotka tunnistaa takana olevasta sinisestä tai vihreästä kalvosta) teipin tartunnassa voi ilmetä ongelmia, jotka johtuvat kalvon ja liiman reagoinnista toisiinsa. Tartunnassa on ongelmia erityisesti PE/PP-pohjaisten kalvojen kanssa. Sen vuoksi tuotteen sopivuus on testattava aina etukäteen. Koska turvapeileissä käytetään erilaisia kalvoja, on suositeltavaa varmistaa kiinnittyminen myös mekaanisella lisäkiinnityksellä. Saniteettitiloissa ja ulkoalueilla on suositeltavaa käyttää enemmän teippiä. | |||||
Ilmoitetut teippien pituudet on jaettava neljän kulmapisteen kesken. |
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Teippi sopii sekä ulko- että sisäkäyttöön.
Sopii peilien asennukseen, ikkunanjakopuitteiden kiinnitykseen, annostelijoiden ja kiinnittimien kiinnitykseen saniteettitiloissa sekä koukkujen asennukseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!