Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Peittauspasta Pelox TS-K
Peittaushappo poistaa lämmöstä aiheutuneet värimuutokset ruostumattomista ja haponkestävistä teräksistä. Parantaa korroosionkestävyyttä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Siveltävä peittauspasta Pelox TS-K poistaa tehokkaasti ruostumattomien ja haponkestävien terästen pinnasta ja hitsausaumoista lämmöstä aiheutuneet värimuutokset, samalla parantaen näiden materiaalien korroosionkestävyyttä. Lisäksi se tekee peitatuista pinnoista sileitä ja metallisen harmaita, luoden ammattimaisen lopputuloksen.
- Poistaa ruostumattomien ja haponkestävien terästen pinnasta ja hitsausaumoista lämmöstä aiheutuneet värimuutokset
- Parantaa ruostumattomien ja haponkestävien terästen korroosionkestävyyttä
- Tekee peitatuista pinnoista sileitä ja metallisen harmaita
- Käyttölämpötila +5 .. +25°C
0893 121 105 toimitusmyynnissä
Käyttöohje:
- Poista peitattavalta pinnalta rasva ja öljy sekä mahdollinen hitsauskuona.
- Sekoita tuote hyvin, kunnes se on tasaista. Käyttölämpötila +5 .. +25°C
- Levitä tahna peittauspensselillä. Vaikutusaika 15-30 min AISI 304, 30-60 min AISI 316.
- Pese ja huuhtele peitattu pinta huolellisesti vedellä ja painepesurilla 150bar.
- Neutraloi jätevedet.
- Käyttö ja varastointi suojattuna suoralta auringonvalolta.
Suojaimet:
- Lyhytaikaisessa tai vähäisessä altistumisessa käytä suodattavaa hengityksensuojainta. Suodatin tyyppi ABEK-P3
- Haponkestävät käsineet. Polyeteeni (PE). Polyvinyylikloridi (PVC).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!