Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Peltimutteri suojalla
Nopea komponenttien liittäminen - helppo koota ja purkaa. Suojaa pintoja asennuksen aikana ja soveltuu eri materiaalipaksuuksille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Peltimutteri, tyyppi 13, tarjoaa nopean ja turvallisen tavan liittää kaksi tai useampia komponentteja yhteen. Sen helppo kokoaminen ja purkaminen tekevät siitä kätevän kiinnikkeen eri materiaalipaksuuksille. Materiaaliin ei tarvitse tehdä reikää, ja mutterin läpi tuleva ruuvin pää jää suojan alle, mikä estää pintojen vahingoittumisen ja helpottaa asennusta. Peltimutteri tarjoaa käyttäjälleen vaivattoman ja turvallisen asennuskokemuksen, olipa kyse sitten työkalusta, koneesta tai laitteesta.
- Kahden tai useamman komponentin nopea ja turvallinen liittäminen
- Helppo koota ja purkaa
- Soveltuu eri materiaalipaksuuksille
- Materiaaliin ei tarvita reikää
- Mutterin läpi tuleva ruuvin pää jää suojan alle eikä näin vaihngoita pintoja tai asentajaa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!