Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Performance-fleecetakki
Urheilullinen ja pehmeä takki, mukavaa fleecekangasta. 4 suuntaan joustavat osiot takaavat hyvän liikkumisvapauden koko työpäivän ajan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Urheilullinen ja pehmeä takki mukavasta fleecekankaasta
- 4 suuntaan joustavaa fleecekangasta, harjattu sisäpuolelta, ripstop-kangas hartioilla ja selkämyksen alaosassa
- Kaksi vetoketjulista sivutaskua
- Loxy®-heijastimet, YKK-vetoketjut
- Hihansuissa peukalonreikä
- Kapea malli
34 % nailonia, 60 % polyesteriä, 6 % elastaania (Spandex) - 260 g/m². Kontrastikangas: 89 % polyesteriä, 11 % elastaania (Spandex) - 210 g/m².
- Takin sisäpuoli pehmeää harjattua fleeceä
- Ryhdikäs RipStop-materiaali olkapäillä ja alaselässä
- Korkea, suojaava kaulus
Valkaisu kielletty
Rumpukuivaus sallittu
Silitys matalalla lämmöllä
Kuivapesu kielletty
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!