Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Performance-kuoritakki

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Performance-kuoritakki

Kestävä urheilullinen kuoritakki, kolmikerroksista kangasta, erittäin hengittävä ja vedenpitävä. Moderni malli, joka tarjoaa luonnollisen, hyvän liikkumisvapauden.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 16

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Erittäin hengittävä kuoritakki, jossa on hyvä vesipilariarvo


  • Kolmikerroksista kangasta, hengittävä (hengittävyys 15 000 g / 24 h), tuulenpitävä ja vettä hylkivä (vesipilariarvo 15 000 mm), käsitelty likaa hylkivällä TeflonTM-aineella

  • Kaksi sivutaskua ja rintataskua, käsivarsitasku ja ID-korttitasku

  • Loxy®-heijastimet, täysin teipatut saumat

  • Korkea kaulus, jonka sisällä on kiinteä, säädettävä huppu, vedenpitävät YKK-vetoketjut, tarrasäätö hihansuissa

  • Niminauha, silikoninauha ja joustava kiristysnyöri helman alareunassa, pidennetty selkämys.

  • EN 343 luokka 3.3.


100 % nylonia - 190 g/m². Vesipilariarvo: 15 000 mm. Hengittävyys: 15 000 g / 24 h.

  • Hupun saa rullattua kaulukseen.

  • Helma on takaa pidempi ja pyöristetty.

  • Musta-punainen takki toimitusmyynnissä.