Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Performance-stretch-työhousut

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Performance-stretch-työhousut

Tyylikkäät, tukevat ja mukavat työhousut 4 suuntaan joustavasta kankaasta. Hyvä istuvuus ja paljon käytännöllisiä taskuja.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 22

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Työhousut 4 suuntaan joustavasta kankaasta


  • 4 suuntaan joustavaa, nopeasti kuivuvaa, kevyesti vettä hylkivää ripstop-kangasta. Ohuempi kangas haarassa ja polvitaipeissa parantaa mukavuutta

  • Irrotettavat Cordura®-riipputaskut, ID-korttitasku, kaksi takataskua ja reisitaskua vetoketjulla, tasku matkapuhelimelle, työkalutasku, puukkotasku napilla

  • Loxy®-heijastimet, YKK-vetoketjut

  • Muotoillut polviosat, vyötärön säätö joustavilla tarranauhoilla, sisäpuolella luistamaton vyötärönauha

  • Polvisuojataskut, purkamalla lahkeensuussa olevan sauman saa lahkeeseen 5 cm lisää pituutta ilman erikseen ommeltavaa saumaa


4 suuntaan joustavaa kangasta 52 % nailonia, 40 % polyesteriä, 8 % elastaanikuitua - 287 g/m².


Kontrastikangas: 4 suuntaan joustavaa kangasta 89 % nailonia, 11 % elastaanikuitua - 210 g/m².


Cordura®-vahvikkeet

  • Vyötärön säätö joustavilla tarranauhoilla, jotka ovat portaattomasti säädettävissä.

  • Silikoninauha vyötäröllä housujen sisäpuolella

  • Vyölenkit

  • Syvät etutaskut

  • Etureidessä isot vetoketjulliset taskut, joissa toisessa levennetty pohja

  • Koot 44-64