Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Perusliitin UK WD tiivistys

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Perusliitin UK WD tiivistys

24° DIN viistekartio ja MM ulkokierre perusliitin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9
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
DIN helmiliittimet korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin



  • Perusliitin mm lähtökierteillä

  • Kevyttä L sarjaa

  • ED tasopinta tiivistys
Huomautus

HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla.


6 - 12mm putkille soveltuu L/S leikkuurengas.


Isommille koille soveltuvat ainoastaan L sarjan leikkuurenkaat.


Mutterit menevät kierrekoon mukaisesti, vain L sarjan mutterit sopivat L sarjan liitinrunkoihin.