Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kevyen (L) Sarjan Kulmaperusliitin DIN 2353 UK, runko

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kevyen (L) Sarjan Kulmaperusliitin DIN 2353 UK, runko

90° kulmaliitin 24° DIN viistekartiolla ja BSPT-ulkokierteellä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 15

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

DIN-helmiliittimet korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin erilaisissa kone- ja laitesovelluksissa.



  • Perusliitin GL

  • BSPT-ulkokierre

  • Kevyttä L-sarjaa

  • Mutterit ja helmet erikseen
Huomautus

Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla