Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
GS Raskaan (S) Sarjan kulmaperusliitin DIN2353 UK, runko
24° DIN viistekartio 90° kulmaliitin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
DIN-helmiliittimet korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin erilaisissa kone- ja laitesovelluksissa.
- Kulmaliitin GS
- BSPT-kartiolähtökierre (RK)
- Raskas S-sarja
Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!