Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
WD tiivistyksellä oleva putkitartunta
24° DIN Perusliitin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
DIN helmiliittimet korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin
- Perusliitin DL
- BSP / G ulkokierre
- Kevyttä L sarjaa
- Mutterit ja helmet erikseen
HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla.
6 - 12mm putkille soveltuu L/S leikkuurengas, isommille koille soveltuvat ainoastaan L-sarjan leikkuurenkaat.
Mutterit menevät kierrekoon mukaisesti, vain L-sarjan mutterit sopivat L-sarjan liitinrunkoihin.
keskikorkeat ja korkeat käyttöpaineet, maksimi 100 - 500bar.
Riippuu liitinkoosta, käyttökohteesta ja olosuhteista.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!