Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
WD tiivistyksellä oleva putkitartunta
Kevyen L Sarjan Perusliitin, BSP Ulkokierre, DIN 2353 runko
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Perusliitin eli ns. lähtöliitin
- BSP (G) kierteellinen puoli liitetään esim. kiinteään lohkoon tai toimilaitteeseen
- Liittimen toiseen päähän asennetaan suurlujuusteräsputki
- Voidaan myös käyttää letkuasennelmaa jossa DKOL letkuliitin
Liittimissä on WD (E) tiivistys
- Neliömäinen kumitiiviste sille koneistetussa urassa
- Tiivistyy tasopintaan
Putkitartunnassa 24° tiivistyskartio
HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla.
6 - 12mm putkille soveltuu L/S leikkuurengas.
Isommille koille soveltuvat ainoastaan L sarjan leikkuurenkaat.
Mutterit menevät kierrekoon mukaisesti, vain L sarjan mutterit sopivat L sarjan liitinrunkoihin.
keskikorkeat ja korkeat käyttöpaineet, maksimi 100 - 500bar.
Riippuu liitinkoosta, käyttökohteesta ja olosuhteista.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!