Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kartiokierteellä oleva putkitartunta
Kartiokierteellä oleva putkitartunta - 1
Kartiokierteellä oleva putkitartunta - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kartiokierteellä oleva putkitartunta

24° DIN Perusliitin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

DIN helmiliittimet korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin



  • Perusliitin DL

  • BSPT ulkokierre

  • Kevyttä L sarjaa

  • Mutterit ja helmet erikseen
Huomautus

Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla.


6 - 12mm putkille soveltuu L/S leikkuurengas, isommille koille soveltuvat ainoastaan L-sarjan leikkuurenkaat.


Mutterit menevät kierrekoon mukaisesti, vain L-sarjan mutterit sopivat L-sarjan liitinrunkoihin.