Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
WD tiivistyksellä oleva putkitartunta

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

WD tiivistyksellä oleva putkitartunta

Raskaan S Sarjan Perusliitin, BSP Ulkokierre, DIN 2353 runko

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 25
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
Perusliitin eli ns. lähtöliitin


  • BSP (G) kierteellinen puoli liitetään esim. kiinteään lohkoon tai toimilaitteeseen

  • Liittimen toiseen päähän asennetaan suurlujuusteräsputki

  • Voidaan myös käyttää letkuasennelmaa jossa DKOL letkuliitin


Liittimissä on WD (E) tiivistys


  • Neliömäinen kumitiiviste sille koneistetussa urassa

  • Tiivistyy tasopintaan


Putkitartunnassa 24° tiivistyskartio

Huomautus

HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla.


6 - 12mm putkille soveltuu L/S leikkuurengas.


Isommille koille soveltuvat ainoastaan S sarjan leikkuurenkaat.


Mutterit menevät kierrekoon mukaisesti, vain S sarjan mutterit sopivat S sarjan liitinrunkoihin.