Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kartiokierteellinen putkitartunta

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kartiokierteellinen putkitartunta

Erikoiskevyen LL Sarjan Perusliitin BSPT Ulkokierre DIN 2353

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
Perusliitin eli ns. lähtöliitin


Käytetään usein keskusvoitelu järjestelmissä


  • BSPT (kartio) kierteellinen puoli liitetään esim. keskusvoitelukohteeseen

  • Liittimen toiseen päähän asennetaan suurlujuusteräsputki

  • Voidaan myös käyttää letkuasennelmaa jossa putkipääte


Liittimissä on kierretiivistys


  • kierre on kartio


Putkitartunnassa 24° tiivistyskartio

Huomautus

Toimitetaan kokonaisena, sisältää rungon, leikkuurenkaan ja mutterin.