Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
GAI( BSP SK ) Kevyen (L) Sarjan Perusliitin DIN 2353, runko
Suora liitin 24° DIN-viistekartiolla ja BSP-sisäkierteellä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
DIN-helmiliittimet korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin erilaisissa kone- ja laitesovelluksissa.
- Perusliitin GAI
- BSP-sisäkierre
- Kevyttä L-sarjaa
- Mutterit ja helmet erikseen
Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!