Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pesuharja, 150 x 250 mm
Autopesuharja, jossa vesiliitäntä, kiertonivel ja kumireunus
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Vesiliitäntä takaa optimaalisen veden levittämisen
- Kääntyvä harja patentoidulla kääntymismekanismilla
- Viistot harjakset yltävät kaikkialle
- Halkaistut harjasten päät imevät sisäänsä paljon vettä
- Halkaisun ansiosta harjakset ovat pehmeät, mikä mahdollistaa hellävaraisen puhdistuksen
Monikäyttöinen pesuharja autojen ja hyötyajoneuvojen nopeaan ja tehokkaaseen puhdistukseen. Säädettävä harjaspää ja viistot harjakset takaavat tehokkaan puhdistuksen myös vaikeapääsyisissä paikoissa. Harjaa voidaan käyttää veden levittämiseen ja kasteluun vesiliitännän kautta tai upotusmenetelmää käyttäen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!