Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Duo-pesukinnas
Pesukinnas on valmistettu 100-prosenttisesta polyesteristä, josta yli 60 prosenttia on valmistettu kierrätyslangasta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ihanteellinen pesukinnas ammattikäyttöön ja heille, jotka haluavat vähentää ympäristövaikutuksiaan
Kumpikin puoli on suunniteltu eri tarkoitukseen; sekä vesi että lika imeytyvät tehokkaasti
- Pitkillä kuiduilla varustettu puoli on ihanteellinen vaikeasti saavutettavien alueiden puhdistamiseen. Kuidut imevät tehokkaasti vettä ja likaa vahingoittamatta maali-/lakkapintaa.
- Lyhytnukkainen puoli on valmistettu hienoista kudotuista kuiduista, mikä takaa puhtauden sekä sileillä että kuvioiduilla pinnoilla, kuten maalatulla/lakatulla materiaalilla, muovi- ja lasipinnoilla
Pesukintaassa on elastinen ranneke ja sormitasku, jotka tekevät siitä turvallisen ja erittäin miellyttävän käyttää. Tämä auttaa välttämään käden väsymistä työskentelyn aikana ja tehostaa puhdistusprosessia.
Valmistettu Saksassa
Sopii ihanteellisesti ajoneuvojen käsinpesuun ulkona ja suurten pintojen, kuten perävaunujen ja pakettiautojen, puhdistukseen.
Pitkänukkainen puoli: Paksuus noin 18 mm, vaaleanharmaa, pidempiä valkoisia kuituja
Noin 200 000 metriä kuituja 15 x 23 cm:n pesupinnalla takaa erinomaisen veden imeytymisen ja poiston. Pitkät kuidut yltävät helposti mihin tahansa syvään alueeseen. Erittäin hieno lanka on kudottu erityisesti herkille maalatuille/lakatuille pinnoille.
Lyhytnukkainen puoli: Paksuus noin 10 mm, tummanharmaa, tiiviisti kudottu
Noin 9,5 miljoonaa tiiviisti kudottua ja erittäin hienoa kuitua 15 x 23 cm:n pesupinnalla takaa loistavan puhdistustuloksen sekä sileillä että kuvioiduilla pinnoilla, kuten maalatulla/lakatulla materiaalilla, muovi- ja lasipinnoilla
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!