Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
pias® porakärkiruuvi, kuusiokanta, pitkä porakärki, tiivistealuslevy
pias<SUP>®</SUP> porakärkiruuvi, kuusiokanta, pitkä porakärki, tiivistealuslevy - 1
pias<SUP>®</SUP> porakärkiruuvi, kuusiokanta, pitkä porakärki, tiivistealuslevy - 2
pias<SUP>®</SUP> porakärkiruuvi, kuusiokanta, pitkä porakärki, tiivistealuslevy - 3
pias<SUP>®</SUP> porakärkiruuvi, kuusiokanta, pitkä porakärki, tiivistealuslevy - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

pias® porakärkiruuvi, kuusiokanta, pitkä porakärki, tiivistealuslevy

Pintakarkaistua, sinkittyä sinipassivoitua terästä, pitkä porakärki. Teräsprofiilien kiinnittämiseen teräksisiin alusrakenteisiin ≤ 12 mm

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Tiivistealuslevy koostuu teräksestä valmistetusta sinkitystä metallitaustasta ja korkealaatuisesta EPDM:stä valmistetusta vulkanoidusta tiivisteestä



Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50 %:


  • Poraus ilman pistepuikon käyttöä

  • Kierteytys

  • Kiinnitys

Kaikki yhdessä työvaiheessa



Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille ti / tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti


  • Teräs/teräs
Huomautus

Sinkittyjä poraruuveja saa käyttää vain kohteissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta. Rakennusluvan mukaisten liitoselementtien kohdalla on aina noudatettava rakennuslupaa ja sen erityismääräyksiä.