Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vetoniitti, kupukanta, pias®
Vetoniitti, kupukanta, pias<SUP>®</SUP> - 1
Vetoniitti, kupukanta, pias<SUP>®</SUP> - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vetoniitti, kupukanta, pias®

Holkki: Alumiinia. Kara: Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Poraus ja niittaus yhdessä vaiheessa

  • Erityinen niittausalue

  • Säästää aikaa 80 %

  • Porakärki on valmistettu korkealaatuisesta karkaistusta teräksestä ja mahdollistaa tarkan asetuksen/keskityksen ilman pistepuikon käyttöä. Voidaan käyttää teräksissä enintään S 355 -teräkseen asti

  • Muodostaa siistin suljetun pään

  • Luotettava niittikaran lukitusmekanismi

  • Tasaisen korkeat vetolujuus- ja leikkauslujuusarvot

  • Iskunkestävä ja roiskevesitiivis vetoniittiliitos
Huomautus

Asennettavaksi ainoastaan vetoniittien niittaustyökalulla, jossa on sopiva suutin