Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pias®-porakärkiruuvi, uppokanta, AW-vääntiö
Ruostumaton teräs A2, AW-vääntiö
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Poraus, kierteitys ja ruuvaus - kaikki yhdessä työvaiheessa
Lyhentää huomattavasti työhön kuluvaa aikaa ja vaivaa
Tarkka poraushalkaisija jokaista ruuvikiinnitystä varten
- Mahdollisimman pieni kierretoleranssi
- Aina optimaalinen kiinnitys
Estää asennusvirheitä
AW-vääntiöjärjestelmä
- Optimaalinen vääntömomentin siirto
- Pidempi käyttöikä
- Tarkka keskitys
- Parempi kiinnitystulos, koska ruuvaaminen rasittaa vähemmän; vääntömomenttien vaatima kosketuspaine on huomattavasti pienempi
- Suurin mahdollinen kärjen kosketuspinta väännettäessä
- Tasainen voiman jakautuminen estää suojapinnoitteen vahingoittumisen ja näin ollen parantaa korroosionkestävyyttä
- Kosketuspaine: 100 N, ruuvaus tarvittaessa syvyysrajoittimen kanssa
- Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)
- Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää
- Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden
Vain alumiinille ja muoville
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!