Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
pias®-porakärkiruuvi, siivillä, senkkaava uppokanta, jyrsinurat AW
pias®-porakärkiruuvi, siivillä, senkkaava uppokanta, jyrsinurat AW - 1
pias®-porakärkiruuvi, siivillä, senkkaava uppokanta, jyrsinurat AW - 2
pias®-porakärkiruuvi, siivillä, senkkaava uppokanta, jyrsinurat AW - 3
pias®-porakärkiruuvi, siivillä, senkkaava uppokanta, jyrsinurat AW - 4
pias®-porakärkiruuvi, siivillä, senkkaava uppokanta, jyrsinurat AW - 5
pias®-porakärkiruuvi, siivillä, senkkaava uppokanta, jyrsinurat AW - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

pias®-porakärkiruuvi, siivillä, senkkaava uppokanta, jyrsinurat AW

Yleisellä rakennusvalvontaviranomaisten hyväksyällä halkaisijoille 3,9 mm, 4,2 mm ja 4,8 mm

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sinkitty teräs



Itsekierteittävällä kierteellä



Senkkaava uppokanta jyrsinurilla kovalle ja pehmeälle puulle



AW-vääntiöjärjestelmä


  • Parempi vääntömomentin välitys

  • Pidempi käyttöikä

  • Tarkka keskitys

  • Parempi kiinnitystulos, koska ruuvaaminen rasittaa vähemmän; vääntömomenttien vaatima kosketuspaine on huomattavasti pienempi

  • Suurin mahdollinen kärjen kosketuspinta väännettäessä

  • Tasainen voiman jakautuminen estää suojapinnoitteen vahingoittumisen ja näin ollen parantaa korroosionkestävyyttä
Huomautus
  • Suositeltava puun enimmäispaksuus lH on laskettu kiinnitysalustan enimmäiskiinnityspaksuuden lU perusteella!

  • Siivekkeellisiä pias®-ruuveja on käytettävä testatulla tavalla jokaisessa käyttötilanteessa. Asennus vain laitteella, jossa on syvyysrajoitin ja kynsikytkin

  • Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)

  • Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää

  • Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden

Halkaisijoille ∅ 3,9/4,2/4,8 mm


Käytettäväksi puuhun, kipsilevyihin ja sementillä sidostettuihin rakennusmateriaalilevyihin, kun niitä kiinnitetään ohutseinämäisiin teräsprofiileihin.

Poraruuveja saa käyttää vain kohdissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta. Rakennusluvan mukaisten kiinnikkeiden kohdalla on aina noudatettava rakennuslupaa ja sen erityismääräyksiä.