Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
piasta® porakärkiruuvi, lieriökanta, AW-vääntiö
Ruostumatonta terästä A2, porankärki, muotoiltu kierre karkaistusta teräksestä, lieriökanta ja AW-vääntiö. Teräs- ja alumiiniprofiilien kiinnittämiseen teräksisiin alusrakenteisiin ≤ 3 mm ja alumiiniin ≤ 4 mm.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50¬%:
- Poraus ilman pistepuikon käyttöä
- Kierteytys
- Kiinnitys
Kaikki yhdessä työvaiheessa
AW-vääntiö lisää optimaalista vääntömomentin siirtoa
Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille ti / tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti
- Teräs/teräs ∅ 4,2 mm ja 4,8 mm
- Alumiini/teräs ∅ 4,8 mm
- Alumiini/alumiini ∅ 4,8 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!