- Nopea ja taloudellinen kiinnitys
- Yksinkertainen kaapelien asennus seiniin, sisäkattoihin ja välikattoihin
- Helppo asentaa uudelleen nopean ja helpon automaattisen lukitusmekanismin ansiosta
- Erittäin ohut muotoilu vähentää tilantarvetta
- Lämmönkestävyys: -30 °C...+80 °C
- Ei sisällä halogeenejä tai silikonia
Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotesteillä.
Betonipinnalle (tavallinen betoni ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) standardin DIN EN 206 mukaisesti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!