Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Elektroninen vesivaaka 2 näytöllä
Vesi- ja pölytiivis vesivaaka 2 digitaalisella näytössä, tarkka mittaus vaikeissa olosuhteissa ilman kalibrointia
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Helppo lukea
- Erittäin helppo lukea eri asennoissa
- Suuri LCD-näyttö lukemista helpottavalla taustavalolla
- Toinen näyttö vesivaa'an päällä helpottaa lukemista pystyasennossa käytettäessä
- Näytön automaattinen kierto vaihdettaessa normaalista mittauksesta pään yläpuolisiin mittauksiin varmistaa optimaalisen luettavuuden
Akustinen, poiskytkettävä kallistusilmaisin
- Mahdollistaa käytön ahtaissa paikoissa, joissa näytön lukeminen on vaikeaa
Lujatekoinen ja käytännöllinen
- Vääntymätön runko mahdollistaa hyvän vakauden ja pitkän käyttöiän
- Helppo puhdistaa sileän, jauhemaalatun pinnan ansiosta
- Voidaan pestä vedellä IP67-suojausluokan ansiosta
- Käyttöaika jopa 400 tuntia ilman taustavaloa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!