Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ensiapuside, pieni Cederroth
Kätevä ja helposti mukaan otettava ratkaisu pieniin haavoihin ja vammoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Cederroth 4in1 mini ensiapuside on kätevä ja monipuolinen apu pieniin haavoihin ja vammoihin. Se sopii erityisesti sormien ja varpaiden haavojen sidontaan. Selkeästi kuvitetut ohjeet tekevät sidoksen asettamisesta helppoa ja nopeaa. Pienikokoinen pakkaus on helppo otta mukaan matkoille ja retkille. Pakkaus sisältää haavasiteen (8 x 12 cm) ja joustositeen (6 cm x 3 m) tarvittavan sidoksen tekemiseen.
- Selkein kuvin ohjeistettu steriili yleisside
- Neljä eri käyttötarkoitusta
- Sopii erityisesti sormien ja varpaiden haavojen sidontaan
- Sisältö: 1 haavaside (8 x 12 cm) ja joustoside (6 cm x 3 m)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!