Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pieni kiillotuslaikka
Kaikkien kiillotettavien materiaalien voimakkaaseen kiillotukseen yhdessä kiillotustahnan kanssa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Pieniä hiomalaikkoja tulisi käyttää 10–15°:n kosketuskulmassa.
- Enimmäiskierrosnopeutta ei saa ylittää.
- Työskennellessä on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, -käsineitä ja kuulosuojaimia.
- Noudata käyttö- ja turvallisuusohjeita
Käsiteltävät materiaalit: Erityisesti ruostumattomalle teräkselle, teräkselle ja ei-rautametalleille.
- Mitä parempi esihionta, sitä yksinkertaisempi ja nopeampi kiillotus. Hiomalaikan tulee olla erittäin hieno, kompaktin hiomalaikan tulee olla viimeinen esihiontavaihe tai esihionta tulee tehdä hiomakankaalla, jonka karkeus on 320 tai 400.
- Käytä kiillotustahnaa koneen käydessä.
- Jokaisen työvaiheen tulee tapahtua poikittaisessa tai viistossa suunnassa edelliseen vaiheeseen nähden.
- Älä sekoita kiillotustahnoja, sillä se voi heikentää tuloksia.
- Poista kiillotusjäämät pinnalta puhdistusaineella.
- Tärkeää: Jos yksittäisiä työvaiheita ei noudateta huolellisesti, pinnan viat tulevat entistä selvemmin näkyviin kiillotuksen aikana.
- Käyttösuositukset ovat yleisluontoisia ja riippuvat siitä, kuinka hyvä pinta on lähtökohtaisesti tai kuinka suuret vaatimukset lopulliselle pinnalle on.
- Suorita alustava testaus tai laadi omat testit.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!