Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pientavaralaatikosto
Helppo ja kätevä säilytysratkaisu pientarvikkeille. Aaltopohja helpottaa tavaroiden poimimista.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pientarvikelokerikko on käytännöllinen ja kestävä säilytysratkaisu pientarvikkeille. Sen aaltopohjan ansiosta tavaroiden poimiminen on helppoa ja vaivatonta. Laatikostot saatavissa erikokoisilla kirkkailla pikkulaatikoilla. Valitse sopiva koko ja pidä pienet tavarasi järjestyksessä tämän käytännöllisen ja tyylikkään pientarvikelokerikon avulla.
- Aaltopohja helpottaa pienempien tavaroiden poimimista
- Kehikko polypropeenia, hyllyt sinkittyä teräslevyä ja laatikot polystyreeniä
- Laatikostojen koko L 310 x S 180 x K 550 mm
Pikkulaatikoiden (lasinkirkas) koot
- 60 laatikkoa 55x175x37 mm - tuote 0957 550
- 48 laatikkoa 69x175x37 mm - tuote 0957 551
- 24 laatikkoa 92x175x59 mm - tuote 0957 554
- 12 laatikkoa 138x175x81 mm - tuote 0957 557
- 8 laatikkoa 277x175x59 mm - tuote 0957 556
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!