Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kiilahihna Conti Roflex Garden
Pienkonemitoituksella (mm. puutarhakoneet) vaipalliset 3L, 4L ja 5L-profiilin kiilahihnat.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin kestävä kiilahihna aramid vetolangoilla takaa hyvän luistopidon ja lähes äänettömyyden kytkinkäytöissä. Soveltuu erinomaisesti selkäpuoliselle kiristykselle. Kehitetty erityisesti puutarha- ja puistohuoltoon käytettäville koneille.
- Kestää suuria iskeviä kuormituksia
- Käyttölämpötila-alue -30 °C - +80 °C
- Soveltuu selkäpuolen kiristykselle
- Pölysuojattu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!