Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
771 mA-virtapihti FLUKE®
Fluke 771 mA-pihtimittari on tarkka ja luotettava mittauslaite. Se mittaa 4-20mA signaalit helposti ja tarkasti. Sen 0,2% tarkkuus ja 0,01mA erottelukyky varmistavat mittauksen luotettavuuden.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Prosessivirtapihdit, jotka mittaavat 4-20mA signaalit 0,2% tarkkuudella ja 0,01mA erottelukyvyllä. Irrotettava virtapihtiosa mahdollistaa mittaamisen ahtaissa paikoissa ja kohdevalo sekä näytön taustavalo helpottavat huonosti valaistuissa kohteissa työskentelemistä. Pihtimittari on kestävä ja kompaktinkokoinen, minkä lisäksi sitä voidaan käyttää kesken prosessin ilman tarvetta pysäyttää tuotantoa, siksi se onkin erittäin käytännöllinen.
- mA-prosessivirtapihti
- Mittaa 4-20mA signaalit
- Luokkansa paras tarkkuus: 0,2%
- 0,01mA erottelukyky
- Hold-toiminto
- Irrotettava virtapihtiosa
- Voidaan mitata kesken prosessin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!